- 41%

GEDORE Innenauszieher 70-100 mm

Lieferung in 7 Werktag.

UVP 223,12 €
131,63 €

Netto 110,61 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schlüsselweite Betätigungssechskant 27 Millimeter
Gewicht kg 3,050 Kilogramm
Verwendung / Einsatz 1.35/3
Spreizbereich 70-100 Millimeter
Anschlussgewinde außen M14x1,5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe® • Arbeitsweise: Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gegenstütze aufsetzen. Beide Füße parallel zur Spindel ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit. • Die Bauform kann vom Bild abweichen. • Kann sowohl mit Gleithammer oder Gegenstütze verwendet werden * Min. und max. Maß im Ruhe- und gespreizten Zustand
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 40%
GEDORE Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5
UVP: 54,14 € 32,67 € Netto 27,45 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Gleithammer 230 mm, 200 g
UVP: 31,89 € 19,48 € Netto 16,37 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Gleithammer 180 mm, 200 g
UVP: 27,49 € 16,72 € Netto 14,05 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Stahlbandmaß 5 m
UVP: 15,07 € 9,19 € Netto 7,72 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Splinttreiber 2 mm
UVP: 6,20 € 3,80 € Netto 3,19 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben