Kugelgelenkabzieher 65 mm / 20 mm

Artikelnummer: Z00047255
EAN: 4036976106039
Herstellernummer: 8030810
Gedore
Kugelgelenkabzieher 65 mm / 20 mm
Inkl. Steuern: 53,61 € VE 1 Stück Netto 45,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Pkw- und Lkw-Kugelgelenken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 23
Spannhöhe (mm) 65

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen