GEDORE Kugellager-Abzieher 14mm M10x160

Artikelnummer: Z00047152
EAN: 4036976105094
Herstellernummer: 8011000
GEDORE Kugellager-Abzieher 14mm M10x160
Inkl. Steuern: 15,55 € VE 1 Stück Netto 13,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gedore Kugellager-Abzieher 14mm M10x160

Mit dem Kugellager-Abzieher von Gedore können Kugellager abgezogen werden, welche auf einer Welle und zugleich in einem Gehäuse sitzen. Die nach Tabelle ausgewählten haken werden im Außenring je nach Anzahl der Kugeln verteilt und gleichmäßig verteilt. Anschließend werden die mitgelieferten Abstützringe, passend zum jeweiligen Kugellager, auf den Lagerinnenring gelegt. Darauf folgend wird die Brücke mit Spindel in die Zentrierung der Welle gesetzt und die Spindel unter Spannung der Haken angesetzt.

Produktinformationen:

        
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 14 mm
  •     
  • Spindelmaß (Gewinde x Länge): M 10 x 180
  •     
  • Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t): 20 mm
  •     
  • Gewicht: 0,2 kg
  •     
  • Kopfdurchmesser: 28 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 14 Millimeter
Kopf-Ø 28 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen