GEDORE Kugellagerabzieher M14x210

Artikelnummer: Z00047154
EAN: 4036976105117
Herstellernummer: 8011270
GEDORE Kugellagerabzieher M14x210
UVP: 49,62 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 29,93 € Netto 25,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Zum Abziehen von Kugellagern, die auf einer Welle und zugleich in einem Gehäuse sitzen • Die nach der Tabelle ausgewählten Haken werden im Außenring je nach Anzahl der Kugeln gleichmäßig im Kugelkorb verteilt eingesetzt • Die für die jeweiligen Kugellager mitgelieferten Abstützringe werden auf den Lagerinnenring gelegt • Jetzt den Kopf mit der Spindel in die Zentrierung der Welle setzen und die Spindel unter Spannung der Haken ansetzen • Lieferumfang: Kopf und Spindel - passende Haken bitte separat bestellen!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 17 Millimeter
Kopf-Ø 40 Millimeter
Spindelmaß M 14 x 210
Kopfdurchmesser 40 Millimeter
Kopfhöhe 28 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Schlüsselweite Betätigungssechskant 17 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Verwendung / Einsatz 1.29/25-40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]