Lenkradabzieher mit Haken

Artikelnummer: Z00047243
EAN: 4036976105926
Herstellernummer: 8027780
Lenkradabzieher mit Haken
Inkl. Steuern: 83,56 € VE 1 Stück Netto 70,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Räder und Scheiben mit Gewindelöchern bis M10 · Der Flansch ist mit Schlitzen für eine zweier und dreier Teilung versehen · No. 1.66/11 mit je einem Paar langen (135 mm) und kurzen (85 mm) Haken und einer Schutzkappe für das Gewinde des Lenkstocks

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14
Spannbereich mm 35-80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen