• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 14%

carolus Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf 9-tlg 1,5-10 mm

UVP: 11,84 € 10,22 € Netto 8,59 €
- 10%

GEDORE Abzieher-Set mit 6 Haken 90x100/200 mm

UVP: 272,51 € 244,00 € Netto 205,04 €
- 36%

HAZET Kugelgelenk-Abzieher 1790-3

UVP: 259,66 € 167,00 € Netto 140,34 €
- 34%

HAZET Kugelgelenk-Abzieher 1790-4

UVP: 236,81 € 156,76 € Netto 131,73 €
- 33%

HAZET Innen-Auszieher-Satz 1788N/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 559,54 € 374,01 € Netto 314,29 €
- 22%

VIGOR Universal-Abzieher V4153

UVP: 44,74 € 35,00 € Netto 29,41 €
- 41%

GEDORE Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-tlg

UVP: 178,62 € 104,90 € Netto 88,15 €
- 33%

HAZET Schnellspann-Abzieher, 2-armig 1787F-13

UVP: 94,66 € 63,42 € Netto 53,29 €
- 38%

GEDORE Polklemmenabzieher 2-armig 70x80 mm

Artikelnummer:  
Z00047085 
EAN:  
4036976112108 
Herstellernummer:  
1628402 
Marke:  
GEDORE 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 37,48 €
23,37 €

Netto 19,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,300 Kilogramm
Hakenfußbreite (c) 14 Millimeter
Hakenfußstärke an der Spitze (e) 2 Millimeter
Hakenfußtiefe (d) 8 Millimeter
Spanntiefe 80 Millimeter
Spannweite -max- Außenabziehen 70 Millimeter
Spindelmaß M 10x1,5 x 100
Zugkraft max. t 0,5 Tonne (metrische Tonne)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ideal zum Abziehen kleiner Teile wie Batterieklemmen, Scheiben, Räder, Kugellager usw. • Selbsttätiges Anpressen der Haken
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
- 39%
GEDORE Polklemmenabzieher 3-armig 60x40 mm
UVP: 36,41 € 22,21 € Netto 18,66 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben