GEDORE Radnabenabzieher mit 8 Haken

Artikelnummer: Z00047239
EAN: 4036976105889
Herstellernummer: 8026030
GEDORE Radnabenabzieher mit 8 Haken
UVP: 532,52 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 307,65 € Netto 258,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Für Lochkreisdurchmesser von 150 bis 350 mm • Schonung der Radbolzen durch drehbare und daher immer plan aufliegende Muttertaschen für Ø 22 mm und passenden Reduzieradapter Ø 14 und 18 mm • Ohne Reduzierbüchse ist dieser Abzieher auch mit hydraulischem Arbeitsgerät No. 1.50 verwendbar • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel No. 1.06/HSP3 • No. 1.61/H = Ersatzhaken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Haken 8 Stück
Hakenanzahl 8 Stück
Schlüsselweite Betätigungssechskant 36 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Automotive, Pkw, Nfz, Nkw, Lkw
Verpackungseinheit 1 Stück
Spindelmaß G 1 x 310
Hydraulikspindel 1.06/HSP3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]