GEDORE Schnellspann-Abzieher 3-armig 160x150 mm

Artikelnummer: Z00047052
EAN: 4036976106428
Herstellernummer: 1227335
GEDORE Schnellspann-Abzieher 3-armig 160x150 mm
UVP: 240,26 €   - Sie sparen 41%
Brutto Set-Preis 141,37 € Netto 118,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspann-Abzughaken • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanntiefe 150 Millimeter
Zugkraft 5,0 Tonne (metrische Tonne)
Zugkraft max. t 5,0 Tonne (metrische Tonne)
Hakenfußbreite 1 30 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Hakenfußstärke an der Spitze 3,5 Millimeter
Hakenfußtiefe 18 Millimeter
Spannweite -max- Außenabziehen 160 Millimeter
Spannweite -min- Innenabziehen 100 Millimeter
Hydraulikspindel 1.06/HSP1
Spannweite -max- Innenabziehen 220 Millimeter
Schlüsselweite Betätigungssechskant 22 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Spindelmaß G 1/2 x 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]