GEDORE Schnellspann-Abzieher 3-armig, mit schlanken Haken 160x150 mm

Artikelnummer: Z00047067
EAN: 4036976123623
Herstellernummer: 2016060
GEDORE Schnellspann-Abzieher 3-armig, mit schlanken Haken 160x150 mm
UVP: 331,18 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 193,09 € Netto 162,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Sehr schmal geschmiedete Hakenfüße • Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen • Schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspann-Abzughaken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanntiefe 150 Millimeter
Zugkraft 5,0 Tonne (metrische Tonne)
Hydraulikspindel optional
Hakenfußbreite (c)
Hakenfußstärke an der Spitze 5,0 Millimeter
Spindelmaß (Gewinde x Länge)
Verpackungseinheit 1 Stück
Spindelmaß G 1/2 x 210
Hydraulikspindel 1.06/HSP1
Hakenfußtiefe (d) 7,0 Millimeter
Schlüsselweite Betätigungssechskant 22 Millimeter
Hakenfußstärke an der Spitze (e)
Zugkraft max. t 5,0 Tonne (metrische Tonne)
Spannweite -max- Außenabziehen 200 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Hakenfußbreite 1 40,0 Millimeter
Hakenfußtiefe (f1)
Spannweite -max- Außenabziehen (a, a1)
Hakenfußtiefe 15,0 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]