GEDORE Spindel SW 27, G 3/4", 280 mm, mit Kugelspitze

Artikelnummer: Z00067115
EAN: 4036976119923
Herstellernummer: 1546910
GEDORE Spindel SW 27, G 3/4", 280 mm, mit Kugelspitze
UVP: 55,10 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 33,24 € Netto 27,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• KS = Kugelspitze, auswechselbar * Zugspindel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 280 Millimeter
Schlüsselweite mm 27 Millimeter
Ausführung Spindelspitze Kugel x
Ausführung Spindelspitze Spitze x
Schlüsselweite 27 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Nutzlänge 280 Millimeter
Spindelmaß G 3/4"
Verpackungseinheit 1 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]