Trenn-/Montagegabel L.340mm u.Montagegabel Öffnung 23mm

Artikelnummer: Z00047247
EAN: 4036976105964
Herstellernummer: 8029480
Trenn-/Montagegabel L.340mm u.Montagegabel Öffnung 23mm
Inkl. Steuern: 37,16 € VE 1 Stück Netto 31,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für ein schnelles Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerungsteilen · Auch geeignet zur Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trenn- und Demontagearbeiten · Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden · Mit Hammerschlägen auf das Stielende werden die zu trennenden Teile auseinander getrieben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 23
Länge (mm) 340

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen