- 41%

GEDORE Universal-Abzieher 3-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse 90x100 mm

Artikelnummer:  
Z00047046 
EAN:  
4036976121582 
Herstellernummer:  
1957945 
Marke:  
GEDORE 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 126,38 €
75,01 €

Netto 63,03 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 41%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 1,2 Kilogramm
Hakenfußbreite (c) 22 Millimeter
Hakenfußstärke an der Spitze (e) 3,0 Millimeter
Hakenfußtiefe (d) 15 Millimeter
Schlüsselweite Betätigungssechskant 17 Millimeter
Spanntiefe 100 Millimeter
Spannweite -max- Außenabziehen 90 Millimeter
Spannweite -max- Innenabziehen 140 Millimeter
Spannweite -min- Innenabziehen 70 Millimeter
Spindelmaß M 14x1,5 x 140
Zugkraft max. t 3,0 Tonne (metrische Tonne)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken • Abzughaken aus einem Stück geschmiedet • Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar • Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben