- 40%

GEDORE Abzieher 3-armig 130x160 mm

Lieferung in 7 Werktag.

UVP 165,17 €
98,67 €

Netto 82,92 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schlüsselweite Betätigungssechskant 19 Millimeter
Hakenfußstärke an der Spitze (e) 3 Millimeter
Spannweite -max- Außenabziehen 130 Millimeter
Spindelmaß M 18x1,5 x 200
Hakenfußtiefe (d) 14 Millimeter
Hakenfußbreite (c) 25 Millimeter
Zugkraft max. t 7,5 Tonne (metrische Tonne)
Spanntiefe 160 Millimeter
Gewicht kg 2,5 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw. • Preiswertes, wirtschaftliches Modell • Selbsttätiges Anpressen der Haken
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben