- 42%

GEDORE Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse 350x200 mm

Artikelnummer:  
Z00047012 
EAN:  
4036976121797 
Herstellernummer:  
1981161 
Marke:  
GEDORE 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 420,55 €
243,97 €

Netto 205,02 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 42%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 7,7 Kilogramm
Hakenfußbreite (c) 36 Millimeter
Hakenfußstärke an der Spitze (e) 5,0 Millimeter
Hakenfußtiefe (d) 32 Millimeter
Hydraulikspindel 1.06/HSP2
Schlüsselweite Betätigungssechskant 27 Millimeter
Skaleneinteilung x
Spanntiefe 200 Millimeter
Spannweite -max- Außenabziehen 350 Millimeter
Spannweite -max- Innenabziehen 420 Millimeter
Spannweite -min- Innenabziehen 150 Millimeter
Spindelmaß G 3/4 x 280
Zugkraft max. t 15,0 Tonne (metrische Tonne)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich • Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung • Abzughaken aus einem Stück geschmiedet • Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben