- 45%

GEDORE Universal-Abzieher 3-armig 450x200 mm

Artikelnummer:  
Z00047037 
EAN:  
4036976104318 
Herstellernummer:  
8002440 
Marke:  
GEDORE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 1.038,87 €
567,68 €

Netto 477,04 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 18,8 Kilogramm
Hakenfußbreite (c) 36 Millimeter
Hakenfußstärke an der Spitze (e) 6,5 Millimeter
Hakenfußtiefe (d) 28 Millimeter
Hydraulikspindel 1.06/HSP3
Schlüsselweite Betätigungssechskant 36 Millimeter
Spanntiefe 200 Millimeter
Spannweite -max- Außenabziehen 450 Millimeter
Spannweite -max- Innenabziehen 530 Millimeter
Spannweite -min- Außenabziehen 150 Millimeter
Spannweite -min- Innenabziehen 270 Millimeter
Spindelmaß G 1 x 360
Zugkraft max. t 10 Tonne (metrische Tonne)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Analog zu unserem Standardmodell 1.06 handelt es sich hier um einen Abzieher für alle Industriezweige, besonders für den Elektro-Motorenbau • Dieser Abzieher eignet sich zum Abziehen von schweren, mehrstufigen Keilriemenscheiben, Schwungrädern, Zahnrädern usw. • Die Traversen sind auf der Nabe in einer 2er und 3er-Teilung durch Stifte arretiert • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle) • Ohne Reduzierbüchse kann der Abzieher auch mit dem hydraulischen Arbeitsgerät No. 1.50 verwendet werden • Dieser Abzieher ist auf Anfrage auch mit mehreren Haken verfügbar und kann bis auf 6 Arme erweitert werden
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben