GEDORE Abzieher hydraulisch 3-armig 280x310 mm

Artikelnummer: Z00047108
EAN: 4036976110227
Herstellernummer: 1392980
GEDORE Abzieher hydraulisch 3-armig 280x310 mm
UVP: 588,34 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 339,44 € Netto 285,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Bewährte, besonders kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw. • Technische und wirtschaftliche Vorteile durch die variable Spanntiefe und das selbsttätige Anpressen der Haken • Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungscheiben, die auf längeren Wellen sitzen • Mit der Hydraulikspindel ist ein kontrolliertes und sicheres Abziehen jederzeit möglich • Auch mit Standardspindel erhältlich - Modell 1.15

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugkraft 10 Tonne (metrische Tonne)
Spanntiefe 310 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Zugkraft max. t 10 Tonne (metrische Tonne)
Schlüsselweite Betätigungssechskant 32 Millimeter
Hakenfußbreite 1 32 Millimeter
Spannweite -max- Außenabziehen 280 Millimeter
Hydraulikspindel 1.06/HSP1
Hakenfußstärke an der Spitze 3,5 Millimeter
Zugkraft max. Nm 17 Newton-Meter
Hakenfußtiefe 20 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]