Universal-Abzieher Spann-T.320mm Spann-W.400mm 3armig

Artikelnummer: Z00047078
EAN: 4036976112818
Herstellernummer: 1731920
Universal-Abzieher Spann-T.320mm Spann-W.400mm 3armig
Inkl. Steuern: 220,23 € VE 1 Stück Netto 185,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw. · Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich selbsttätig an · Die breiten Hakenenden der Abzieher 1.11/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugkraft 12,0
Spanntiefe (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen