GEDORE Universal-Abzieher 2-armig 350x500 mm

Artikelnummer: Z00047033
EAN: 4036976103724
Herstellernummer: 8112380
GEDORE Universal-Abzieher 2-armig 350x500 mm
UVP: 458,74 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 265,67 € Netto 223,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung · Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen · Verlängerte Abzughaken · Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanntiefe 500 Millimeter
Zugkraft 7,5 Tonne (metrische Tonne)
Spannweite -max- Außenabziehen 350 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Skaleneinteilung x
Hakenfußbreite 1 36 Millimeter
Spindelmaß G 3/4 x 280
Spannweite -min- Innenabziehen 125 Millimeter
Zugkraft max. t 7,5 Tonne (metrische Tonne)
Hydraulikspindel 1.06/HSP2
Hakenfußtiefe 28 Millimeter
Spannweite -max- Innenabziehen 420 Millimeter
Schlüsselweite Betätigungssechskant 27 Millimeter
Hakenfußstärke an der Spitze 6,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]