Universal-Abzieher Spann-T.80mm Spann-W.90mm 2armig

Artikelnummer: Z00047071
EAN: 4036976104325
Herstellernummer: 8002600
Universal-Abzieher Spann-T.80mm Spann-W.90mm 2armig
Inkl. Steuern: 48,11 € VE 1 Stück Netto 40,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw. · Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich selbsttätig an · Die breiten Hakenenden der Abzieher 1.10/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugkraft 2,0
Spanntiefe (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen