• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 14%

carolus Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf 9-tlg 1,5-10 mm

UVP: 11,84 € 10,22 € Netto 8,59 €
- 34%

HAZET Kugelgelenk-Abzieher 1790-4

UVP: 236,81 € 156,76 € Netto 131,73 €
- 33%

HAZET Innen-Auszieher-Satz 1788N/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 559,54 € 374,01 € Netto 314,29 €
- 36%

HAZET Kugelgelenk-Abzieher 1790-3

UVP: 259,66 € 167,00 € Netto 140,34 €
- 22%

VIGOR Universal-Abzieher V4153

UVP: 44,74 € 35,00 € Netto 29,41 €
- 41%

GEDORE Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-tlg

UVP: 178,62 € 104,90 € Netto 88,15 €
- 33%

HAZET Schnellspann-Abzieher, 2-armig 1787F-13

UVP: 94,66 € 63,42 € Netto 53,29 €
- 24%

VIGOR Lagerinnenring-Abzieher V4636

UVP: 247,52 € 187,42 € Netto 157,50 €

KUKKO Abzieher 3armig T.80mm W.80mm KUKKO Abzugshaken

Artikelnummer:  
Z00053575 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
43-13 
Marke:  
KUKKO 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

42,00 €

Netto 35,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Spanntiefe max. 80 Millimeter
Spannweite max. 80 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

dreiarmig · mit selbstzentrierenden Abzughaken · durch selbsttätige Führung und Zentrierung der Abzughaken werden die Teile beim Abziehen mit immer stärker werdendem Griff unlösbar festgehalten · besonders raumsparende Ausführung Anwendung: besonders geeignet für die Auto-Elektrik, Elektrowerkstätten
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben