Abzieher m.Krallenfüßen W.10-140mm Spann-T.125mm KUKKO verstellbar

Artikelnummer: Z00053578
EAN: 4021176248443
Herstellernummer: 14-2
Abzieher m.Krallenfüßen W.10-140mm Spann-T.125mm KUKKO verstellbar
Inkl. Steuern: 105,95 € VE 1 Stück Netto 89,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verstellbar · mit selbstsichernden Haltestiften zum individuellen Einstellen der Spannweite und Spanntiefe · selbstspannend · einfache Handhabung 40 00 821 870: Spanntiefe: mit extrem schmalen Abzughaken Anwendung: zum Abziehen von Ritzeln, Lagern und ähnlichen Teilen bei engen Platzverhältnissen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite min. 10 mm / max. 140 mm
Spanntiefe max. 125 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen