Abziehvorrichtung Nenn-Gr.3 Spann-W.80-300mm Zugbolzen L.300mm

Artikelnummer: Z00060914
EAN: 4021176005961
Herstellernummer: 18-3
Kukko
Abziehvorrichtung Nenn-Gr.3 Spann-W.80-300mm Zugbolzen L.300mm
Inkl. Steuern: 172,73 € VE 1 Stück Netto 145,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zur Verbindung mit der Trennvorrichtung werden die Zugbolzen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugbolzenlänge (mm) 300
Spannweite (mm) 80 - 300
passende Trennvorrichtung Art.-Nr. 4157480003, 4000821863, 4157490013
Nenngröße 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen