• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 29%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 916SP/6

UVP: 11,30 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 12%
- 34%

HAZET Einpress-4kt. 1058-02

UVP: 7,62 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 31%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 863P/6

UVP: 7,73 € 5,31 € Netto 4,46 €
- 31%

HAZET Ersatzteil-Satz Knarr-Rad 6401/7

UVP: 18,74 € 12,88 € Netto 10,82 €
- 27%

HAZET Ersatzteil-Satz Knarr-Rad 6122/9N

UVP: 31,00 € 22,68 € Netto 19,06 €

KUKKO Hakensatz 4-tlg. f. Kugellager-Abz. Nenngröße 713 70-713

Lieferung in 7 Werktagen.

83,76 €

Netto 70,39 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Nenngröße mm 713 Millimeter
erforderlicher Abzieher Nenngröße 1
passend für Kugellager Nr.: 6204, 6205, 6301, 6302, 6303
Alle technische daten

Produktbeschreibung

4-teilig · für Kugellager-Abzieher Art.-Nr. 41 57 450 001, 41 57 450 002, 41 57 450 003 Zu folgenden Art.-Nr. werden zusätzlich Abstützringe mitgeliefert. Diese überbrücken verschieden große Abstände der Lagerringe und erhöhen so die Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Sätze: Art.-Nr.41 57 460 712, 41 57 460 713, 41 57 460 722, 41 57 460 731, 41 57 460 732 Achtung: Der Abzieher gehört nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben