Trennvorrichtung Arbeitsbereich 22-115mm m.Schnellspanndruckspindel

Artikelnummer: Z00053571
EAN: 4021176008368
Herstellernummer: 17-2
Kukko
Trennvorrichtung Arbeitsbereich 22-115mm m.Schnellspanndruckspindel
Inkl. Steuern: 129,12 € VE 1 Stück Netto 108,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspann-Druckspindel · Sonderstahl · handliche Ausführung, da die Trennbacken durch eine Druckspindel schnell und zentrisch gespannt werden · Anwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen, insbesondere für KFZ-, Landwirtschaft- und Industrie-Mechaniker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passende Abziehvorrichtung Art.-Nr. 4157490002
Öffnung B (mm) 115
Öffnung A (mm) 22 - 115
Nenngröße 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen