• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

KS TOOLS KS Tools 550.1045 Hakenwerkzeug-Satz, 4-teilig

UVP: 16,36 € 10,00 € Netto 8,40 €
- 44%

GEDORE Schraubenausdreher-Satz 5-teilig M3-M18 Chrom-Vanadium-Stahl

UVP: 28,20 € 15,92 € Netto 13,38 €
- 10%

GEDORE Abzieher-Set mit 6 Haken 90x100/200 mm

UVP: 272,51 € 244,00 € Netto 205,04 €
- 33%

HAZET Innen-Auszieher-Satz 1788N/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 559,54 € 374,01 € Netto 314,29 €
- 48%

GEDORE Universal-Federspanner 240 mm

UVP: 194,56 € 101,00 € Netto 84,87 €
- 43%

KS TOOLS Universal-Gelenkbolzen-Ausdrücker-Satz, 3-tlg.

UVP: 268,87 € 154,14 € Netto 129,53 €
- 22%

VIGOR Universal-Abzieher V4153

UVP: 44,74 € 35,00 € Netto 29,41 €

KUKKO Verlängerungsbolzen, Nenngröße 2, passende Abziehvorrichtung 2, für Abziehvorric

Artikelnummer:  
Z00060925 
EAN:  
4021176170041 
Herstellernummer:  
19-2-P 
Marke:  
KUKKO 

Artikel aktuell nicht lieferbar

18,73 €

Netto 15,74 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Nenngröße 2
passende Abziehvorrichtung 2
Alle technische daten

Produktbeschreibung

die Bolzen dienen zum Vergrößern der Spanntiefe bei Abziehvorrichtungen Art.-Nr. 4157490000-003 · Lieferung paarweise · Anwendung: ermöglicht das Abziehen von Lagern bei großem Abstand vom Wellenende
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben