Werkstatt-Anwärmgerät, Inhalt 8-teilig, Länge 405mm, Breite 300mm, Höhe 325mm, s

Artikelnummer: Z00060932
EAN: 4021176831133
Herstellernummer: T-AW-40
Werkstatt-Anwärmgerät, Inhalt 8-teilig, Länge 405mm, Breite 300mm, Höhe 325mm, s
Inkl. Steuern: 3.837,75 € VE 1 Stück Netto 3.225,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stationär · für Lager und andere Rotationswerkstücke aus Stahl mit Bohrungen von Ø 15 - 190 mm und Gewichten bis 40 kg · Werkstückbreite max. 160 mm, Werkstück-Ø max. 350 mm Die serienmäßige, sich automatisch zuschaltende Leistungsdrosselung garantiert das schonende, gleichmäßige Anwärmen auch kleinerer Teile. Zusätzlich ermöglicht das Gerät das Anwärmen von Lagern mit Dichtscheiben und Fettfüllung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Frequenz 50 Hertz
Bohrung Ø 15 - 190 Millimeter
Restmagnetismus 2 Ampere pro Zentimeter
Temperaturbereich bis 240 °C, einstellbar in Stufen von 1 Grad Celsius
Zeitsteuerung bis 99 min., einstellbar in 3 Stufen von 59 Sek.
Außenbreite 300 Millimeter
Nennstrom 16 Ampere
Temperatur max. 240 Grad Celsius
Außenlänge 405 Millimeter
Werkstück-Ø max. 350 Millimeter
Einschaltdauer ED 100 Prozent
Werkstückbreite max. 160 Millimeter
Außenhöhe 325 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen