• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 17%
- 36%

HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1

UVP: 37,66 € 24,04 € Netto 20,20 €
- 47%

GEDORE Spurmessgerät 835-1500 mm, zur Innenmessung, längenverstellbar

UVP: 274,77 € 144,41 € Netto 121,35 €
- 46%

HAZET Kreuzschlüssel 705V - Außen-Sechskant Profil

UVP: 81,93 € 43,99 € Netto 36,97 €
- 20%

VIGOR Reifen- und Montagehebel mit Kunststoff-Belag V3563

UVP: 27,25 € 21,92 € Netto 18,42 €
- 34%

HAZET Kugelgelenk-Abzieher 1790-4

UVP: 236,81 € 156,76 € Netto 131,73 €
- 36%

HAZET Kugelgelenk-Abzieher 1790-3

UVP: 259,66 € 167,00 € Netto 140,34 €
- 43%

GEDORE Biegeeisen 400 mm

UVP: 45,81 € 26,00 € Netto 21,85 €
- 33%

HAZET Spindel-Satz 4929-1/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 131,85 € 88,00 € Netto 73,95 €
- 36%

KS TOOLS Hutkappenzange, 200mm

UVP: 31,07 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 43%

KS TOOLS Universal-Gelenkbolzen-Ausdrücker-Satz, 3-tlg.

UVP: 268,87 € 154,14 € Netto 129,53 €
- 36%

VIGOR Klebegewicht-Entferner-Satz V2512 Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 26,06 € 16,59 € Netto 13,94 €
- 23%

VIGOR Reifendrucktester V1423 Gesamtlänge: 128 mm

UVP: 15,59 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 33%

HAZET Kreuzschlüssel 715-01 - Außen-Sechskant Profil

UVP: 109,66 € 73,40 € Netto 61,68 €
- 15%

VIGOR Flaschen-Wagenheber 6 t V2478

UVP: 49,62 € 41,97 € Netto 35,27 €
- 44%

carolus Kunststoffmeißel-Satz 4-tlg

UVP: 39,86 € 22,25 € Netto 18,70 €
- 24%

VIGOR Lagerinnenring-Abzieher V4636

UVP: 247,52 € 187,42 € Netto 157,50 €
- 3%

VIGOR Druckhülse für V2913 V3047

Artikelnummer:  
Z00350667 
EAN:  
4047728030472 
Herstellernummer:  
V3047 
Marke: 
VIGOR 
VIGOR

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 71,04 €
68,72 €

Netto 57,75 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung/Inhalt/Bestückung Druckhülse
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Druckhülse für V2913 von VIGOR
  • EAN: 4047728030472
  • Modell: V3047
  • Hochwertiges VIGOR Lenkung & Achsaufhängung Produkt aus der Kategorie Ersatz- & Reparaturteile PKW & NKW
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben