Lineal DIN874/I L.1000mm

Artikelnummer: Z00058507
EAN: 4029713211684
Herstellernummer: 0465103
Lineal DIN874/I L.1000mm
Inkl. Steuern: 68,03 € VE 1 Stück Netto 57,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet und fein geschliffen · in Ausführung "nichtrostend" kurzfristig ab Werkslager lieferbar

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 874/I
Länge (mm) 1000
Material Stahl
Querschnitt (mm) 50 x 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen