Bürstendichtung Rosshaar Länge 1000mm Höhe 31 mm Haarbesatz 25mm

Artikelnummer: Z00035677
EAN: 4011881305715
Herstellernummer: 4-310-025-1000
Bürstendichtung Rosshaar Länge 1000mm Höhe 31 mm Haarbesatz 25mm
Inkl. Steuern: 12,00 € VE 1 Stück Netto 10,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Aufschrauben · Halteprofil aus Stahl · verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Haarbesatz (mm) 25,0
Länge (mm) 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen