Bürste, vermessingt, 10 mm, für PRR 250 ES

Artikelnummer: Z00477876
EAN: 3165140730198
Herstellernummer: 1600A00159
Bürste, vermessingt, 10 mm, für PRR 250 ES
UVP: 5,99 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 4,66 € VE 1 Stück Netto 3,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bürste, vermessingt. Wechselaufsatz für Schleifroller. Breite: 10 mm. Lässt sich dank patentierten SDS-System einfach austauschen und erledigt schwierige Schleifarbeiten. Mit der Messingbürste bringen Sie selbst altes Eisen zum Glänzen. Entfernen Sie schonend Lack. Schleifen Sie unsaubere Schweißnähte nach oder beseitigen Sie hartnäckigen Rost: Mit der feinen, vermessingten Metallbürste erzielen Sie immer ein glänzendes Ergebnis. Geeignet für Material Metall. Für Oberflächen: glatt oder mit Unregelmäßigkeiten und Verzierungen. Für folgende Anwendungen geeignet: Entrosten von Metallflächen und -kanten, schmiedeeisernen Zäunen, Zierelementen. Passend zum Bosch Schleifroller PRR 250 ES.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.375
Artikeltyp Bosch Grün
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Breite (mm) 65
Abmessung Höhe (mm) 93
Abmessung Länge (mm) 62
Besatzmaterial sonstige
Produktart Systemzubehör PRR 250 ES
Schleifrollenbreite (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen