LEITZ Blocklocher 5182/5182-00-84, silber

Artikelnummer: Z00011766
EAN: 04002432496020
Herstellernummer: 5182-00-84
LEITZ Blocklocher 5182/5182-00-84, silber
Inkl. Steuern: 205,74 € VE 1 Stück Netto 172,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stanzleistung: 250 Blatt (Papier 80 g/m²) • Metallanschlagschiene bis DIN A3 • Material: Aluminium-Druckguss • durch große Hebelübersetzung geringer Kraftaufwand • auch für 4-fach Lochung, Ø 6 mm • Abfallschublade, zum Entleeren einfach herausziehen • Sicherheitsabdeckung für Lochstempel • rutschfester Überzug am Griff • Vorrichtung für Diebstahlsicherung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen