LEITZ Registraturlocher/5180-00-25, rot

Artikelnummer: Z00017987
EAN: 04002432364282
Herstellernummer: 5180-00-25
LEITZ
LEITZ Registraturlocher/5180-00-25, rot
Inkl. Steuern: 37,39 € VE 1 Stück Netto 31,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stanzleistung: 65 Blatt (Papier 80 g/m²) • Kunststoffanschlagschiene, auch für DIN A3 • Material: Aluminium-Druckguss • integrierter Niederhalter zur platzsparenden Aufbewahrung • rutschfester, möbelschonender Kunststoffboden • bequem zu entleeren • Lochmaße: Abstand 80 mm, Ø 5,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen