LEITZ LEITZ Locher Topstyle/5038-00-95, schwarz

Artikelnummer: Z00011661
EAN: 4002432310609
Herstellernummer: 5038-00-95
LEITZ LEITZ Locher Topstyle/5038-00-95, schwarz
Brutto Set-Preis 6,03 € Netto 5,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stanzleistung: 16 Blatt (Papier 80 g/m²) • Anschlagschiene: klar erkennbare Formatangaben • Griff: Kunststoff mit patentiertem Metallbügel • Unterteil: Metall • geringer Kraftbedarf dank Griffmulde, scharfer Lochstempel • auch für 4-fach Lochung • Lochmaße: Abstand 80 mm, Ø 5,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]