LEITZ LEITZ Locher WOW/5008-10-44, orange metallic

Artikelnummer: Z00021812
EAN: 4002432395972
Herstellernummer: 5008-10-44
LEITZ LEITZ Locher WOW/5008-10-44, orange metallic
Brutto Set-Preis 8,52 € Netto 7,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stanzleistung: 30 Blatt (Papier 80 g/m²) • stabil einrastende Anschlagschiene: farbige, gut leserliche Formatangaben • Material: Metall • einstellbar auf DIN A4 (auch 4-fach), A5, A6, Folio, US-Quart, 80 x 80 x 80 mm, Ringbuchlochung • Abfallkasten bleibt am Locher, leicht wieder schließbar • polierte und spitze Lochstempel, Griffmulde • Lochmaße: Ø 5,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe orange metallic

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]