novus Locher B216/025-0300, blau, 16 Blatt Lochleistung

Artikelnummer: Z00023026
EAN: 4009729009826
Herstellernummer: 025-0300
novus Locher B216/025-0300, blau, 16 Blatt Lochleistung
Inkl. Steuern: 4,43 € VE 1 Stück Netto 3,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stanzleistung: 16 Blatt (Papier 80 g/m²) • DIN-Anschlagschiene • passend zum Heftgerät B2 • Lochabstand: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format Gewicht: ca. 190 g.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen