novus Locher B225/025-0295, blau, 25 Blatt Lochleistung

Artikelnummer: Z00023027
EAN: 4009729009864
Herstellernummer: 025-0295
novus Locher B225/025-0295, blau, 25 Blatt Lochleistung
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Stück Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stanzleistung: 25 Blatt (Papier 80 g/m²) • DIN-Anschlagschiene • Material: Metall mit Kunststoffummantelung • Oberteilverriegelung • passend zu Heftgeräten B 4, B 5, B 7A, B 8 FC • Lochabstand: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format Gewicht: ca. 350 g.

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen