novus Locher B240/025-0415, hellgrau/schwarz, Lochleistung 40 Blatt

Artikelnummer: Z00023136
EAN: 04009729032107
Herstellernummer: 025-0415
novus Locher B240/025-0415, hellgrau/schwarz, Lochleistung 40 Blatt
Inkl. Steuern: 15,95 € VE 1 Stück Netto 13,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stanzleistung: 40 Blatt (Papier 80 g/m²) • DIN-Anschlagschiene • Oberteilverriegelung • Lochabstand: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Gewicht: ca. 790 g.
Farbe hellgrau/schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen