NOVUS Locher E 225/025-0575 schwarz

Artikelnummer: Z00012730
EAN: 4009729052297
Herstellernummer: 025-0575
NOVUS Locher E 225/025-0575 schwarz
Inkl. Steuern: 8,48 € VE 1 Stück Netto 7,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stanzleistung: 25 Blatt (Papier 80 g/m²) • bedruckte Anschlagschiene, sicher einrastend, für exakte Lochung verschiedener Papierformate • geteilt aufklappbarer Boden für hohen Komfort beim Entleeren • Metalllocher mit Metall- und Kunststoffummantelung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Gewicht: ca. 380 g.
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen