Lochsäge HM Flachschnitt, Ø 37,0 mm

Artikelnummer: Z00418425
EAN: 4007140006080
Lochsäge HM Flachschnitt, Ø 37,0 mm
Inkl. Steuern: 34,50 € VE 1 Stück Netto 28,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hartmetall Lochsägen Flachschnitt

- Schnitttiefe bis max. 10 mm - Mit fest angedrehtem Schaft - Positiver Spanwinkel mit speziell geschliffenen Schneiden - Gute Spanabfuhr - Nachschleifbare Hartmetallschneiden - Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A (bis 2 mm), Stahl und Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten, Holzverarbeitung - Materialstärke bis 4,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägen-Ø (mm) 37,0
Ø PG 29,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen