Elektriker-Lochsägen-Set Sheet Metal, 9-teilig, 22 - 64 mm

Artikelnummer: Z00185662
EAN: 3165140376334
Herstellernummer: 2608584812
Elektriker-Lochsägen-Set Sheet Metal, 9-teilig, 22 - 64 mm
Inkl. Steuern: 85,19 € VE 9 Stück Netto 71,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Elektriker-Lochsägen-Set Special Sheet Metal, 9-teilig, mit 6 Lochsägen, Durchmesser: 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 mm, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Co-Zentrierbohrer, die schnelle Lochsäge in Metall, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, der Sicherheitsstopper verhindert das Durchbrechen und schützt somit die Arbeitsfläche, die Auswurffeder gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 5.415
Anzahl Teile (St) 9
Abmessung Länge (mm) 260
Abmessung Höhe (mm) 85
Abmessung Breite (mm) 245
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen