HSS-Bi-Metall-Lochsäge PC 68 mm Bosch

Artikelnummer: Z00290800
EAN: 3165140262453
Herstellernummer: 2608584645
Bosch
HSS-Bi-Metall-Lochsäge PC 68 mm Bosch
Inkl. Steuern: 23,66 € VE 1 Stück Netto 19,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge HSS Bimetall mit Power-Change-Adaptertechnologie, Bosch Ausführung: Die Bimetall Progressor-Lochsäge mit robusten Zähnen aus hochwertigem HSS-Matrix II Stahl mit 8 % Kobaltlegierung ist extrem widerstandsfähig und ausdauernd. Macht keinen Halt vor Edelstahl. Mit dem Power-Change-Adapter lassen sich die Lochsägen und Zentrierbohrer ohne Werkzeug schnell und sicher befestigen und auch wieder lösen. Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze oder durch Abnehmen der Lochsäge mit dem Zentrierbohrer. Die Bestleistung in puncto Schnittgeschwindigkeit wird durch die neuartige, verstärkte 4/5 ZpZ progressive Verzahnung mit dem 10°-Schneidwinkel erreicht. Schnitttiefe: 40 mm Anwendung: Ideal zum Sägen in Edelstahl, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffen etc. Attribute: empfohlene Drehzahl (U/min) Aluminium: 190 , empfohlene Drehzahl (U/min) Holz/PVC: 1800 , empfohlene Drehzahl (U/min) Stahl: 130 , Sägen-Ø: 68 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Sägen-Ø (mm) 68
empfohlene Drehzahl (U/min) Stahl 130
empfohlene Drehzahl (U/min) Holz/PVC 1800
empfohlene Drehzahl (U/min) Aluminium 190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen