HSS-Bi-Metall Lochsäge PC108 mm Bosch

Artikelnummer: Z00290813
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608584658
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC108 mm Bosch
Inkl. Steuern: 45,18 € VE 1 Stück Netto 37,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Lochsäge HSS Bimetall mit Power-Change-Adaptertechnologie, Bosch Ausführung: Die Bimetall Progressor-Lochsäge mit robusten Zähnen aus hochwertigem HSS-Matrix II Stahl mit 8 % Kobaltlegierung ist extrem widerstandsfähig und ausdauernd. Macht keinen Halt vor Edelstahl. Mit dem Power-Change-Adapter lassen sich die Lochsägen und Zentrierbohrer ohne Werkzeug schnell und sicher befestigen und auch wieder lösen. Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze oder durch Abnehmen der Lochsäge mit dem Zentrierbohrer. Die Bestleistung in puncto Schnittgeschwindigkeit wird durch die neuartige, verstärkte 4/5 ZpZ progressive Verzahnung mit dem 10°-Schneidwinkel erreicht. Schnitttiefe: 40 mm Anwendung: Ideal zum Sägen in Edelstahl, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffen etc. Attribute: empfohlene Drehzahl (U/min) Aluminium: 120 , empfohlene Drehzahl (U/min) Holz/PVC: 900 , empfohlene Drehzahl (U/min) Stahl: 80 , Sägen-Ø: 108 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Sägen-Ø (mm) 108
empfohlene Drehzahl (U/min) Stahl 80
empfohlene Drehzahl (U/min) Holz/PVC 900
empfohlene Drehzahl (U/min) Aluminium 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen