Bosch Lochsägen-Elektriker-Set, Sheet Metal, 6-teilig, 22 - 64 mm

Artikelnummer: Z00189364
EAN: 3165140704649
Herstellernummer: 2608580881
Bosch Lochsägen-Elektriker-Set, Sheet Metal, 6-teilig, 22 - 64 mm
UVP: 157,81 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 70,71 € VE 6 Stück Netto 59,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6tlg. Elektriker-Set Sheet Metal 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm, 9-teiliges Elektriker-Set, Sheet Metal Lochsägen, 6 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 103 Millimeter
Volumen 7.773 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 351 Millimeter
Anzahl der Teile 9 SHEET
Abmessung Breite 215 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen