Lochsägen-Set HSS-Bimetall, 9-teilig, 22 - 64 mm

Artikelnummer: Z00184462
EAN: 3165140087759
Herstellernummer: 2607018389
Bosch
Lochsägen-Set HSS-Bimetall, 9-teilig, 22 - 64 mm
UVP: 150,74 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 71,67 € VE 9 Stück Netto 60,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsägen-Set HSS-Bimetall, 9-teilig, mit 6 Lochsägen, Durchmesser: 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 mm, 2 Sechskantadapter inklusive Zentrierbohrer, 1 Sechskantschlüssel

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 3.150
Artikeltyp Zubehör
Anzahl der Teile (St) 9
Abmessung Länge (mm) 250
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen