• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 54%

Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 43 mm, 1 11/16"

UVP: 19,36 € 8,88 € Netto 7,46 €
- 56%

Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 114 mm, 4 1/2"

UVP: 96,82 € 42,88 € Netto 36,03 €
- 54%

Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 56 mm, 2 3/16"

UVP: 30,38 € 13,92 € Netto 11,70 €

Bosch Lochsägen-Set-Sanitär, Sheet Metal, 9-teilig, 19 - 57 mm

Artikelnummer:  
Z00185663
EAN:  
3165140376341
Herstellernummer:  
2608584813
Marke: 
Bosch
Bosch
9 Stück pro Gebinde

Artikel aktuell nicht lieferbar

77,21 €

Netto 64,88 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 245 Millimeter
Abmessung Höhe 85 Millimeter
Volumen 5.415 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 260 Millimeter
Anzahl Teile 9 SHEET
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Lochsägen-Set-Sanitär, Special Sheet Metal, 9-teilig, mit 6 Lochsägen, Durchmesser: 19 / 22 / 29 / 38 / 44 / 57 mm, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Co-Zentrierbohrer, die schnelle Lochsäge in Metall, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, der Sicherheitsstopper verhindert das Durchbrechen und schützt somit die Arbeitsfläche, die Auswurffeder gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben