- 52%

Bosch Lochsägen-Set HSS-Bimetall Universal, 17-teilig, 20 - 60, 64, 76 mm

Artikelnummer:  
Z00189370 
EAN:  
3165140704700 
Herstellernummer:  
2608580887 
Marke:  
Bosch 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 226,16 €
108,06 €

Netto 90,81 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 52%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Abmessung Breite 363 Millimeter
Abmessung Höhe 261 Millimeter
Abmessung Länge 447 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Anzahl Teile 17
Anzahl der Teile 17
Bruttogewicht 3.060 Kilogramm
Durchmesser mm 76 Millimeter
Nettogewicht 3.060 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 11 Lochsägen, 1 Q-Lock Adapter, 3 Zwischenadapter, 2 HSS-Zentrierbohrer
SOL Date 07.02.2014
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64, 76 mm
Volumen 42.350 Kubikdezimeter
Zolltarifnummer 82029980
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Lochsägen-Set HSS-Bimetall, Universal-Set Bimetall Standard, 11-teilig, Durchmesser: 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 64 / 76 mm, Setinhalt: Universal-Set, BIM Lochsägen, 17-teilig, 11 Lochsägen, 1 Q-Lock Adapter, 3 Zwischenadapter, 2 HSS-Zentrierbohrer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben