Lochsäge Sheet Metal PC 17 mm Bosch

Artikelnummer: Z00290825
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608584779
Lochsäge Sheet Metal PC 17 mm Bosch
Inkl. Steuern: 12,42 € VE 1 Stück Netto 10,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Lochsägen HSS Bimetall mit Power-Change-Adaptertechnologie (SheetMetal) Durch die neuartige Power-Change-Adaptertechnologie entfällt das langwierige Auf- und Abschrauben. Mit dem innovativen Adaptersystem lassen sich Lochsäge und Zentrierbohrer ohne Werkzeug schnell und sicher befestigen und wieder lösen. Auch die Sicherungsschraube für den Zentrierbohrer gehört der Vergangenheit an. Die SheetMetal Lochsäge ist speziell für dünne Bleche (Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Stahl oder Edelstahl) geeignet. Mit Varioverzahnung, Sicherheitsstopper, und dank Auswurffeder wird der Arbeitsvorgang sicher und schnell erledigt. 4/6 ZpZ Vario-Verzahnung: für schnellen und präzisen Schnitt. Sicherheitsstopper: verhindert das Durchbrechen und schützt die Arbeitsfläche. HSS-Bimetall: mit 8 % Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer. Auswurffeder: gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf. Power-Change-Adapter: mit dem Power-Change-Adapter lassen sich die Lochsägen und Zentrierbohrer ohne Werkzeug schnell und sicher befestigen und auch wieder lösen. Attribute: empf. Drehzahl (U/min) Holz/PVC: 3000 , empf. Drehzahl (U/min) rostfreier Stahl: 275 , empf. Drehzahl (U/min) Stahl: 500 , empf. Drehzahl. (U/min) Aluminium: 750 , Sägen-Ø: 17 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Sägen-Ø (mm) 17
empf. Drehzahl (U/min) Stahl 500
empf. Drehzahl (U/min) rostfreier Stahl 250
empf. Drehzahl (U/min) Holz/PVC 3000
empf. Drehzahl. (U/min) Aluminium 750
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen