Lochsäge Special Sheet Metal, 19 mm, 3/4" 3165140376013

Artikelnummer: Z00124318
EAN: 3165140376013
Herstellernummer: 2608584780
Lochsäge Special Sheet Metal, 19 mm, 3/4" 3165140376013
Inkl. Steuern: 8,12 € VE 1 Stück Netto 6,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Special for Sheet Metal, Durchmesser: 19 mm, Durchmesser Zoll: 3/4", Länge: 20 mm, die schnelle Lochsäge in Metall, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, der Sicherheitsstopper verhindert das Durchbrechen und schützt somit die Arbeitsfläche, die Auswurffeder gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf, HSS-Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 19 mm, 3/4"
Durchmesser (mm) 19
Durchmesser Zoll 3/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen