Lochsäge Special Sheet Metal, 25 mm, 1" 3165140376051

Artikelnummer: Z00124314
EAN: 3165140376051
Herstellernummer: 2608584784
Lochsäge Special Sheet Metal, 25 mm, 1" 3165140376051
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lochsäge Special for Sheet Metal, Durchmesser: 25 mm, Durchmesser Zoll: 1", Länge: 20 mm, die schnelle Lochsäge in Metall, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, der Sicherheitsstopper verhindert das Durchbrechen und schützt somit die Arbeitsfläche, die Auswurffeder gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf, HSS-Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 25 mm, 1"
Durchmesser (mm) 25
Durchmesser Zoll 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen