Bosch Lochsäge Special Sheet Metal, 27 mm, 1 1/16" 3165140376068

Artikelnummer: Z00124313
EAN: 3165140376068
Herstellernummer: 2 608 584 785
Bosch Lochsäge Special Sheet Metal, 27 mm, 1 1/16" 3165140376068
UVP: 20,47 €   - Sie sparen 41%
Brutto Set-Preis 12,04 € Netto 10,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Special for Sheet Metal, Durchmesser: 27 mm, Durchmesser Zoll: 1 1/16", Länge: 20 mm, die schnelle Lochsäge in Metall, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, der Sicherheitsstopper verhindert das Durchbrechen und schützt somit die Arbeitsfläche, die Auswurffeder gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf, HSS-Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 27 mm, 1 1/16"
Durchmesser 27 Millimeter
Durchmesser Zoll 1 1/16 Zoll
Sägedurchmesser 27
Durchmesser mm 27 Millimeter
Bruttogewicht 0.081 Kilogramm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Abmessung Länge 155 Millimeter
Volumen 0.597 Kubikdezimeter
SOL Date 18.01.2005
Abmessung Breite 77 Millimeter
Nettogewicht 0.081 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Schnitttiefe -

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]